CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.61 | - |
10+ | CHF 1.74 | 51.80% |
50+ | CHF 1.01 | 72.02% |
100+ | CHF 0.39 | 89.28% |
250+ | CHF 0.21 | 94.21% |
500+ | CHF 0.14 | 96.15% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.48% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.34% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.67% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.06% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.13% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.20% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-10 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |