CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
2369 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.74 | 50.50% |
50+ | CHF 1.03 | 70.55% |
100+ | CHF 0.43 | 87.82% |
250+ | CHF 0.25 | 92.86% |
500+ | CHF 0.18 | 94.96% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026