CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.03inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.73 | - |
10+ | CHF 1.82 | 51.21% |
50+ | CHF 1.07 | 71.45% |
100+ | CHF 0.43 | 88.61% |
250+ | CHF 0.24 | 93.59% |
500+ | CHF 0.16 | 95.60% |
1000+ | CHF 0.11 | 97.05% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.98% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.35% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.71% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.83% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.91% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.99% |
50000+ | CHF 0.04 | 99.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |