CHF 8.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.99 | - |
10+ | CHF 6.28 | 30.11% |
50+ | CHF 4.68 | 47.97% |
100+ | CHF 3.47 | 61.38% |
250+ | CHF 2.73 | 69.62% |
500+ | CHF 2.28 | 74.68% |
1000+ | CHF 1.83 | 79.63% |
2500+ | CHF 1.49 | 83.42% |
5000+ | CHF 1.32 | 85.36% |
10000+ | CHF 1.14 | 87.37% |
20000+ | CHF 1.05 | 88.31% |
30000+ | CHF 0.98 | 89.12% |
40000+ | CHF 0.94 | 89.49% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026