CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 4.87 | 33.20% |
50+ | CHF 3.55 | 51.37% |
100+ | CHF 2.53 | 65.36% |
250+ | CHF 1.96 | 73.11% |
500+ | CHF 1.63 | 77.71% |
1000+ | CHF 1.30 | 82.17% |
2500+ | CHF 1.06 | 85.53% |
5000+ | CHF 0.93 | 87.24% |
10000+ | CHF 0.80 | 89.03% |
20000+ | CHF 0.74 | 89.85% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.52% |
40000+ | CHF 0.67 | 90.86% |
50000+ | CHF 0.65 | 91.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026