CHF 119.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.30 | - |
10+ | CHF 108.50 | 9.05% |
50+ | CHF 100.20 | 16.01% |
100+ | CHF 92.95 | 22.09% |
250+ | CHF 87.00 | 27.07% |
500+ | CHF 81.85 | 31.39% |
1000+ | CHF 75.85 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 890 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |