CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.53 | - |
10+ | CHF 7.12 | 25.25% |
50+ | CHF 5.71 | 40.10% |
100+ | CHF 4.55 | 52.23% |
250+ | CHF 3.94 | 58.69% |
500+ | CHF 3.31 | 65.25% |
1000+ | CHF 2.85 | 70.08% |
2500+ | CHF 2.40 | 74.86% |
5000+ | CHF 2.15 | 77.43% |
10000+ | CHF 1.99 | 79.11% |
20000+ | CHF 1.85 | 80.58% |
30000+ | CHF 1.76 | 81.52% |
40000+ | CHF 1.70 | 82.15% |
50000+ | CHF 1.65 | 82.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026