CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.05 | - |
10+ | CHF 8.00 | 27.60% |
50+ | CHF 6.06 | 45.20% |
100+ | CHF 4.62 | 58.24% |
250+ | CHF 3.67 | 66.79% |
500+ | CHF 3.08 | 72.17% |
1000+ | CHF 2.48 | 77.60% |
2500+ | CHF 2.02 | 81.72% |
5000+ | CHF 1.79 | 83.85% |
10000+ | CHF 1.54 | 86.06% |
20000+ | CHF 1.43 | 87.10% |
30000+ | CHF 1.33 | 87.96% |
40000+ | CHF 1.29 | 88.37% |
50000+ | CHF 1.25 | 88.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026