CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.09inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.41 | - |
10+ | CHF 6.12 | 27.23% |
50+ | CHF 4.84 | 42.45% |
100+ | CHF 3.79 | 54.93% |
250+ | CHF 3.26 | 61.30% |
500+ | CHF 2.73 | 67.54% |
1000+ | CHF 2.35 | 72.06% |
2500+ | CHF 1.97 | 76.58% |
5000+ | CHF 1.77 | 78.95% |
10000+ | CHF 1.64 | 80.56% |
20000+ | CHF 1.52 | 81.93% |
30000+ | CHF 1.45 | 82.76% |
40000+ | CHF 1.40 | 83.35% |
50000+ | CHF 1.36 | 83.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 87 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026