CHF 8.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.97 | - |
10+ | CHF 5.32 | 40.75% |
50+ | CHF 3.39 | 62.21% |
100+ | CHF 2.04 | 77.31% |
250+ | CHF 1.55 | 82.72% |
500+ | CHF 1.22 | 86.45% |
1000+ | CHF 0.92 | 89.79% |
2500+ | CHF 0.71 | 92.08% |
5000+ | CHF 0.61 | 93.18% |
10000+ | CHF 0.51 | 94.27% |
20000+ | CHF 0.47 | 94.75% |
30000+ | CHF 0.43 | 95.23% |
40000+ | CHF 0.41 | 95.41% |
50000+ | CHF 0.39 | 95.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 87 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026