CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.67 | - |
10+ | CHF 6.35 | 26.76% |
50+ | CHF 5.04 | 41.87% |
100+ | CHF 3.97 | 54.21% |
250+ | CHF 3.42 | 60.61% |
500+ | CHF 2.87 | 66.96% |
1000+ | CHF 2.47 | 71.57% |
2500+ | CHF 2.07 | 76.12% |
5000+ | CHF 1.86 | 78.55% |
10000+ | CHF 1.72 | 80.16% |
20000+ | CHF 1.60 | 81.55% |
30000+ | CHF 1.52 | 82.47% |
40000+ | CHF 1.47 | 83.04% |
50000+ | CHF 1.43 | 83.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026