CHF 8.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.66 | - |
10+ | CHF 6.01 | 30.60% |
50+ | CHF 4.46 | 48.50% |
100+ | CHF 3.29 | 62.01% |
250+ | CHF 2.59 | 70.15% |
500+ | CHF 2.15 | 75.12% |
1000+ | CHF 1.73 | 80.02% |
2500+ | CHF 1.41 | 83.72% |
5000+ | CHF 1.25 | 85.62% |
10000+ | CHF 1.07 | 87.64% |
20000+ | CHF 0.99 | 88.57% |
30000+ | CHF 0.92 | 89.34% |
40000+ | CHF 0.89 | 89.71% |
50000+ | CHF 0.87 | 90.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 86 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026