CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.26 | - |
10+ | CHF 4.84 | 33.29% |
50+ | CHF 3.53 | 51.41% |
100+ | CHF 2.51 | 65.47% |
250+ | CHF 1.95 | 73.19% |
500+ | CHF 1.62 | 77.74% |
1000+ | CHF 1.30 | 82.15% |
2500+ | CHF 1.05 | 85.53% |
5000+ | CHF 0.92 | 87.29% |
10000+ | CHF 0.79 | 89.07% |
20000+ | CHF 0.74 | 89.87% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.56% |
40000+ | CHF 0.66 | 90.89% |
50000+ | CHF 0.64 | 91.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 86 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026