CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.92 | - |
10+ | CHF 3.73 | 37.08% |
50+ | CHF 2.64 | 55.49% |
100+ | CHF 1.77 | 70.19% |
2500+ | CHF 0.70 | 88.11% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.69% |
30000+ | CHF 0.46 | 92.25% |
40000+ | CHF 0.44 | 92.52% |
50000+ | CHF 0.43 | 92.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 86 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |