CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.38 | - |
10+ | CHF 6.99 | 25.49% |
50+ | CHF 5.59 | 40.37% |
100+ | CHF 4.45 | 52.53% |
250+ | CHF 3.85 | 58.99% |
500+ | CHF 3.23 | 65.55% |
1000+ | CHF 2.78 | 70.35% |
2500+ | CHF 2.34 | 75.09% |
5000+ | CHF 2.10 | 77.60% |
10000+ | CHF 1.94 | 79.31% |
20000+ | CHF 1.81 | 80.75% |
30000+ | CHF 1.72 | 81.71% |
40000+ | CHF 1.66 | 82.29% |
50000+ | CHF 1.61 | 82.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026