CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 5.67 | 31.29% |
50+ | CHF 4.18 | 49.24% |
100+ | CHF 3.06 | 62.95% |
250+ | CHF 2.40 | 70.95% |
500+ | CHF 2.00 | 75.80% |
1000+ | CHF 1.60 | 80.59% |
2500+ | CHF 1.30 | 84.23% |
5000+ | CHF 1.15 | 86.05% |
10000+ | CHF 0.99 | 88.03% |
20000+ | CHF 0.92 | 88.90% |
30000+ | CHF 0.85 | 89.65% |
40000+ | CHF 0.82 | 90.01% |
50000+ | CHF 0.80 | 90.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026