CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.01 | - |
10+ | CHF 4.67 | 41.66% |
50+ | CHF 2.97 | 62.96% |
100+ | CHF 1.74 | 78.26% |
250+ | CHF 1.31 | 83.64% |
500+ | CHF 1.02 | 87.26% |
1000+ | CHF 0.77 | 90.42% |
2500+ | CHF 0.59 | 92.58% |
5000+ | CHF 0.51 | 93.62% |
10000+ | CHF 0.43 | 94.65% |
20000+ | CHF 0.39 | 95.08% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.53% |
40000+ | CHF 0.34 | 95.72% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026