CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
10+ | CHF 4.80 | 33.40% |
50+ | CHF 3.49 | 51.60% |
100+ | CHF 2.48 | 65.62% |
250+ | CHF 1.92 | 73.33% |
500+ | CHF 1.59 | 77.92% |
1000+ | CHF 1.27 | 82.29% |
2500+ | CHF 1.03 | 85.62% |
5000+ | CHF 0.91 | 87.38% |
10000+ | CHF 0.78 | 89.12% |
20000+ | CHF 0.72 | 89.94% |
30000+ | CHF 0.68 | 90.62% |
40000+ | CHF 0.65 | 90.93% |
50000+ | CHF 0.63 | 91.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026