CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 5.95 | 30.73% |
50+ | CHF 4.42 | 48.60% |
100+ | CHF 3.25 | 62.17% |
250+ | CHF 2.55 | 70.31% |
500+ | CHF 2.13 | 75.26% |
1000+ | CHF 1.71 | 80.09% |
2500+ | CHF 1.39 | 83.82% |
5000+ | CHF 1.23 | 85.68% |
10000+ | CHF 1.06 | 87.66% |
20000+ | CHF 0.98 | 88.63% |
30000+ | CHF 0.91 | 89.39% |
40000+ | CHF 0.88 | 89.77% |
50000+ | CHF 0.85 | 90.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026