CHF 8.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.49 | - |
10+ | CHF 5.87 | 30.88% |
50+ | CHF 4.35 | 48.79% |
100+ | CHF 3.19 | 62.40% |
2500+ | CHF 1.37 | 83.91% |
20000+ | CHF 0.96 | 88.70% |
30000+ | CHF 0.89 | 89.46% |
40000+ | CHF 0.86 | 89.83% |
50000+ | CHF 0.84 | 90.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 81 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |