CHF 9.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.52 | - |
10+ | CHF 7.11 | 25.32% |
50+ | CHF 5.70 | 40.13% |
100+ | CHF 4.55 | 52.26% |
250+ | CHF 3.93 | 58.72% |
500+ | CHF 3.30 | 65.34% |
1000+ | CHF 2.85 | 70.12% |
2500+ | CHF 2.39 | 74.89% |
5000+ | CHF 2.15 | 77.47% |
10000+ | CHF 1.99 | 79.15% |
20000+ | CHF 1.85 | 80.62% |
30000+ | CHF 1.76 | 81.57% |
40000+ | CHF 1.70 | 82.14% |
50000+ | CHF 1.65 | 82.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026