CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 5.71 | 31.20% |
50+ | CHF 4.22 | 49.16% |
100+ | CHF 3.09 | 62.77% |
250+ | CHF 2.42 | 70.84% |
500+ | CHF 2.02 | 75.72% |
1000+ | CHF 1.62 | 80.48% |
2500+ | CHF 1.32 | 84.16% |
5000+ | CHF 1.17 | 85.96% |
10000+ | CHF 1.00 | 87.98% |
20000+ | CHF 0.93 | 88.86% |
30000+ | CHF 0.86 | 89.60% |
40000+ | CHF 0.83 | 89.96% |
50000+ | CHF 0.81 | 90.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026