CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.04 | - |
10+ | CHF 5.50 | 31.65% |
50+ | CHF 4.05 | 49.63% |
100+ | CHF 2.95 | 63.37% |
2500+ | CHF 1.25 | 84.45% |
20000+ | CHF 0.88 | 89.09% |
30000+ | CHF 0.82 | 89.84% |
40000+ | CHF 0.79 | 90.16% |
50000+ | CHF 0.77 | 90.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |