CHF 6.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.71inkl. MwSt
1215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.21 | - |
10+ | CHF 3.97 | 36.10% |
50+ | CHF 2.83 | 54.47% |
100+ | CHF 1.93 | 68.98% |
250+ | CHF 1.47 | 76.31% |
500+ | CHF 1.21 | 80.50% |
1000+ | CHF 0.96 | 84.50% |
2500+ | CHF 0.78 | 87.48% |
5000+ | CHF 0.69 | 88.96% |
10000+ | CHF 0.59 | 90.52% |
20000+ | CHF 0.54 | 91.23% |
30000+ | CHF 0.51 | 91.83% |
40000+ | CHF 0.49 | 92.12% |
50000+ | CHF 0.47 | 92.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026