CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.87 | - |
10+ | CHF 3.68 | 37.25% |
50+ | CHF 2.60 | 55.75% |
100+ | CHF 1.74 | 70.42% |
250+ | CHF 1.31 | 77.66% |
500+ | CHF 1.08 | 81.67% |
1000+ | CHF 0.86 | 85.42% |
2500+ | CHF 0.69 | 88.24% |
5000+ | CHF 0.61 | 89.67% |
10000+ | CHF 0.52 | 91.13% |
20000+ | CHF 0.48 | 91.80% |
30000+ | CHF 0.45 | 92.34% |
40000+ | CHF 0.43 | 92.62% |
50000+ | CHF 0.42 | 92.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026