CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.52 | 47.28% |
50+ | CHF 1.53 | 67.99% |
100+ | CHF 0.75 | 84.37% |
250+ | CHF 0.50 | 89.52% |
500+ | CHF 0.37 | 92.20% |
1000+ | CHF 0.27 | 94.33% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.77% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.42% |
10000+ | CHF 0.14 | 97.05% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.28% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.51% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.66% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026