CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.33 | - |
10+ | CHF 4.47 | 39.02% |
50+ | CHF 2.94 | 59.89% |
100+ | CHF 1.80 | 75.51% |
250+ | CHF 1.38 | 81.24% |
500+ | CHF 1.09 | 85.20% |
1000+ | CHF 0.83 | 88.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026