CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.76 | - |
10+ | CHF 3.18 | 44.88% |
50+ | CHF 1.97 | 65.89% |
100+ | CHF 1.05 | 81.77% |
2500+ | CHF 0.32 | 94.41% |
20000+ | CHF 0.21 | 96.35% |
30000+ | CHF 0.19 | 96.68% |
40000+ | CHF 0.18 | 96.82% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |