CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.85 | - |
10+ | CHF 7.41 | 24.78% |
50+ | CHF 5.95 | 39.56% |
100+ | CHF 4.76 | 51.60% |
250+ | CHF 4.13 | 58.05% |
500+ | CHF 3.47 | 64.75% |
1000+ | CHF 2.99 | 69.63% |
2500+ | CHF 2.52 | 74.45% |
5000+ | CHF 2.26 | 77.04% |
10000+ | CHF 2.09 | 78.77% |
20000+ | CHF 1.95 | 80.24% |
30000+ | CHF 1.85 | 81.26% |
40000+ | CHF 1.79 | 81.87% |
50000+ | CHF 1.73 | 82.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 79.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026