CHF 8.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.26inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.57 | - |
10+ | CHF 6.27 | 26.90% |
50+ | CHF 4.97 | 42.01% |
100+ | CHF 3.91 | 54.43% |
250+ | CHF 3.36 | 60.79% |
500+ | CHF 2.82 | 67.15% |
1000+ | CHF 2.42 | 71.70% |
2500+ | CHF 2.04 | 76.25% |
5000+ | CHF 1.83 | 78.70% |
10000+ | CHF 1.69 | 80.34% |
20000+ | CHF 1.57 | 81.68% |
30000+ | CHF 1.50 | 82.56% |
40000+ | CHF 1.45 | 83.14% |
50000+ | CHF 1.40 | 83.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026