CHF 7.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.66inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.09 | - |
10+ | CHF 4.84 | 31.81% |
50+ | CHF 3.59 | 49.44% |
100+ | CHF 2.61 | 63.19% |
250+ | CHF 2.06 | 71.02% |
500+ | CHF 1.72 | 75.74% |
1000+ | CHF 1.39 | 80.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026