CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.10inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.34 | - |
10+ | CHF 5.56 | 40.49% |
50+ | CHF 3.56 | 61.92% |
100+ | CHF 2.15 | 76.97% |
250+ | CHF 1.64 | 82.43% |
500+ | CHF 1.29 | 86.23% |
1000+ | CHF 0.97 | 89.60% |
2500+ | CHF 0.75 | 91.92% |
5000+ | CHF 0.65 | 93.04% |
10000+ | CHF 0.55 | 94.13% |
20000+ | CHF 0.50 | 94.63% |
30000+ | CHF 0.46 | 95.13% |
40000+ | CHF 0.44 | 95.32% |
50000+ | CHF 0.42 | 95.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026