CHF 6.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.87 | - |
10+ | CHF 4.51 | 34.23% |
50+ | CHF 3.27 | 52.44% |
100+ | CHF 2.29 | 66.64% |
250+ | CHF 1.77 | 74.29% |
500+ | CHF 1.46 | 78.73% |
1000+ | CHF 1.17 | 82.96% |
2500+ | CHF 0.95 | 86.23% |
5000+ | CHF 0.83 | 87.87% |
10000+ | CHF 0.72 | 89.56% |
20000+ | CHF 0.66 | 90.33% |
30000+ | CHF 0.62 | 91.00% |
40000+ | CHF 0.60 | 91.30% |
50000+ | CHF 0.58 | 91.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 77 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026