CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.05 | - |
10+ | CHF 7.59 | 24.53% |
50+ | CHF 6.11 | 39.25% |
100+ | CHF 4.91 | 51.19% |
2500+ | CHF 2.59 | 74.23% |
20000+ | CHF 2.01 | 80.05% |
30000+ | CHF 1.91 | 81.04% |
40000+ | CHF 1.84 | 81.69% |
50000+ | CHF 1.79 | 82.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 77 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |