CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.46 | - |
10+ | CHF 4.17 | 35.40% |
50+ | CHF 2.99 | 53.68% |
100+ | CHF 2.06 | 68.09% |
2500+ | CHF 0.84 | 86.97% |
20000+ | CHF 0.59 | 90.88% |
30000+ | CHF 0.55 | 91.49% |
40000+ | CHF 0.53 | 91.80% |
50000+ | CHF 0.51 | 92.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 77.5 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |