CHF 10.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.05inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.22 | - |
10+ | CHF 7.31 | 28.47% |
50+ | CHF 5.50 | 46.18% |
100+ | CHF 4.16 | 59.34% |
250+ | CHF 3.29 | 67.81% |
500+ | CHF 2.75 | 73.09% |
1000+ | CHF 2.22 | 78.33% |
2500+ | CHF 1.81 | 82.34% |
5000+ | CHF 1.60 | 84.34% |
10000+ | CHF 1.38 | 86.55% |
20000+ | CHF 1.27 | 87.52% |
30000+ | CHF 1.19 | 88.36% |
40000+ | CHF 1.15 | 88.75% |
50000+ | CHF 1.12 | 89.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026