CHF 10.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.02inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.19 | - |
10+ | CHF 7.28 | 28.56% |
50+ | CHF 5.48 | 46.27% |
100+ | CHF 4.14 | 59.42% |
250+ | CHF 3.28 | 67.86% |
500+ | CHF 2.74 | 73.11% |
1000+ | CHF 2.21 | 78.36% |
2500+ | CHF 1.80 | 82.34% |
5000+ | CHF 1.59 | 84.40% |
10000+ | CHF 1.37 | 86.56% |
20000+ | CHF 1.27 | 87.54% |
30000+ | CHF 1.19 | 88.37% |
40000+ | CHF 1.14 | 88.81% |
50000+ | CHF 1.11 | 89.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026