CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.94 | - |
10+ | CHF 5.41 | 31.86% |
50+ | CHF 3.98 | 49.87% |
100+ | CHF 2.89 | 63.66% |
250+ | CHF 2.26 | 71.60% |
500+ | CHF 1.88 | 76.39% |
1000+ | CHF 1.51 | 81.05% |
2500+ | CHF 1.23 | 84.57% |
5000+ | CHF 1.08 | 86.40% |
10000+ | CHF 0.93 | 88.32% |
20000+ | CHF 0.86 | 89.18% |
30000+ | CHF 0.80 | 89.91% |
40000+ | CHF 0.77 | 90.25% |
50000+ | CHF 0.75 | 90.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026