CHF 9.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.96inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.21 | - |
10+ | CHF 5.47 | 40.61% |
50+ | CHF 3.50 | 62.00% |
100+ | CHF 2.11 | 77.09% |
250+ | CHF 1.61 | 82.52% |
500+ | CHF 1.26 | 86.32% |
1000+ | CHF 0.95 | 89.66% |
2500+ | CHF 0.74 | 91.98% |
5000+ | CHF 0.64 | 93.08% |
10000+ | CHF 0.54 | 94.18% |
20000+ | CHF 0.49 | 94.67% |
30000+ | CHF 0.45 | 95.17% |
40000+ | CHF 0.43 | 95.35% |
50000+ | CHF 0.41 | 95.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026