CHF 10.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.96 | - |
10+ | CHF 7.93 | 27.69% |
50+ | CHF 6.00 | 45.30% |
100+ | CHF 4.57 | 58.35% |
250+ | CHF 3.63 | 66.88% |
500+ | CHF 3.04 | 72.26% |
1000+ | CHF 2.45 | 77.65% |
2500+ | CHF 2.00 | 81.75% |
5000+ | CHF 1.77 | 83.90% |
10000+ | CHF 1.52 | 86.13% |
20000+ | CHF 1.41 | 87.14% |
30000+ | CHF 1.32 | 88.00% |
40000+ | CHF 1.27 | 88.41% |
50000+ | CHF 1.23 | 88.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026