CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
609 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.56 | - |
10+ | CHF 4.26 | 35.06% |
50+ | CHF 3.06 | 53.35% |
100+ | CHF 2.12 | 67.68% |
250+ | CHF 1.63 | 75.23% |
500+ | CHF 1.35 | 79.50% |
1000+ | CHF 1.08 | 83.61% |
2500+ | CHF 0.87 | 86.77% |
5000+ | CHF 0.77 | 88.34% |
10000+ | CHF 0.66 | 90.00% |
20000+ | CHF 0.61 | 90.73% |
30000+ | CHF 0.57 | 91.36% |
40000+ | CHF 0.55 | 91.65% |
50000+ | CHF 0.53 | 91.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026