CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.44 | - |
10+ | CHF 5.15 | 38.98% |
50+ | CHF 3.39 | 59.83% |
100+ | CHF 2.07 | 75.47% |
250+ | CHF 1.59 | 81.16% |
500+ | CHF 1.25 | 85.13% |
1000+ | CHF 0.96 | 88.65% |
2500+ | CHF 0.75 | 91.14% |
5000+ | CHF 0.65 | 92.32% |
10000+ | CHF 0.55 | 93.54% |
20000+ | CHF 0.50 | 94.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026