CHF 8.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.21inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.52 | - |
10+ | CHF 6.22 | 27.00% |
50+ | CHF 4.93 | 42.19% |
100+ | CHF 3.87 | 54.58% |
250+ | CHF 3.33 | 60.97% |
500+ | CHF 2.79 | 67.25% |
1000+ | CHF 2.40 | 71.83% |
2500+ | CHF 2.02 | 76.35% |
5000+ | CHF 1.81 | 78.76% |
10000+ | CHF 1.67 | 80.40% |
20000+ | CHF 1.56 | 81.75% |
30000+ | CHF 1.48 | 82.63% |
40000+ | CHF 1.43 | 83.22% |
50000+ | CHF 1.39 | 83.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 74.63 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026