CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.58inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.94 | - |
10+ | CHF 5.41 | 31.88% |
50+ | CHF 3.98 | 49.91% |
100+ | CHF 2.89 | 63.64% |
250+ | CHF 2.26 | 71.58% |
500+ | CHF 1.88 | 76.37% |
1000+ | CHF 1.51 | 81.03% |
2500+ | CHF 1.23 | 84.56% |
5000+ | CHF 1.08 | 86.39% |
10000+ | CHF 0.93 | 88.33% |
20000+ | CHF 0.86 | 89.19% |
30000+ | CHF 0.80 | 89.91% |
40000+ | CHF 0.77 | 90.26% |
50000+ | CHF 0.75 | 90.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 74.61 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026