CHF 9.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.87 | - |
10+ | CHF 7.02 | 28.89% |
50+ | CHF 5.27 | 46.63% |
100+ | CHF 3.96 | 59.86% |
2500+ | CHF 1.72 | 82.56% |
20000+ | CHF 1.21 | 87.73% |
30000+ | CHF 1.13 | 88.55% |
40000+ | CHF 1.09 | 88.95% |
50000+ | CHF 1.06 | 89.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |