CHF 6.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.25inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.71 | - |
10+ | CHF 4.39 | 34.65% |
50+ | CHF 3.16 | 52.91% |
100+ | CHF 2.21 | 67.14% |
250+ | CHF 1.70 | 74.74% |
500+ | CHF 1.41 | 79.06% |
1000+ | CHF 1.12 | 83.31% |
2500+ | CHF 0.91 | 86.50% |
5000+ | CHF 0.80 | 88.11% |
10000+ | CHF 0.69 | 89.78% |
20000+ | CHF 0.64 | 90.52% |
30000+ | CHF 0.59 | 91.16% |
40000+ | CHF 0.57 | 91.48% |
50000+ | CHF 0.55 | 91.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026