CHF 8.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.12 | - |
10+ | CHF 5.56 | 31.55% |
50+ | CHF 4.10 | 49.54% |
100+ | CHF 2.99 | 63.22% |
250+ | CHF 2.34 | 71.23% |
500+ | CHF 1.95 | 76.03% |
1000+ | CHF 1.56 | 80.78% |
2500+ | CHF 1.27 | 84.35% |
5000+ | CHF 1.12 | 86.20% |
10000+ | CHF 0.96 | 88.16% |
20000+ | CHF 0.89 | 89.02% |
30000+ | CHF 0.83 | 89.77% |
40000+ | CHF 0.80 | 90.12% |
50000+ | CHF 0.78 | 90.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026