CHF 8.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.74 | - |
10+ | CHF 5.16 | 40.96% |
50+ | CHF 3.29 | 62.36% |
100+ | CHF 1.97 | 77.46% |
250+ | CHF 1.50 | 82.89% |
500+ | CHF 1.17 | 86.67% |
1000+ | CHF 0.88 | 89.94% |
2500+ | CHF 0.68 | 92.20% |
5000+ | CHF 0.59 | 93.27% |
10000+ | CHF 0.49 | 94.35% |
20000+ | CHF 0.45 | 94.82% |
30000+ | CHF 0.41 | 95.29% |
40000+ | CHF 0.40 | 95.48% |
50000+ | CHF 0.38 | 95.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026