CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.68inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.10 | - |
10+ | CHF 4.68 | 34.15% |
50+ | CHF 3.41 | 52.04% |
100+ | CHF 2.40 | 66.20% |
250+ | CHF 1.87 | 73.73% |
500+ | CHF 1.56 | 78.10% |
1000+ | CHF 1.25 | 82.39% |
2500+ | CHF 1.02 | 85.63% |
5000+ | CHF 0.90 | 87.32% |
10000+ | CHF 0.78 | 89.08% |
20000+ | CHF 0.72 | 89.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026