CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.20inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.44 | - |
10+ | CHF 5.63 | 40.36% |
50+ | CHF 3.60 | 61.86% |
100+ | CHF 2.19 | 76.85% |
250+ | CHF 1.67 | 82.31% |
500+ | CHF 1.31 | 86.12% |
1000+ | CHF 0.99 | 89.53% |
2500+ | CHF 0.77 | 91.88% |
5000+ | CHF 0.66 | 92.99% |
10000+ | CHF 0.56 | 94.11% |
20000+ | CHF 0.51 | 94.60% |
30000+ | CHF 0.46 | 95.10% |
40000+ | CHF 0.45 | 95.29% |
50000+ | CHF 0.42 | 95.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026